Sicherheitssensor IP69K, M12-5 polig
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Art der Betätigung
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Gehäusebauform
Schaltabstand
Spannungsart
Umgebungstemperatur
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Bemessungsversorgungsspannung DC
Beschichtung Gehäuse
Breite des Sensors
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gesicherter Schaltabstand AUS
Gesicherter Schaltabstand EIN
Höhe des Sensors
Kategorie nach EN 954-1
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Mit Statusanzeige
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich
SIL nach IEC 61508
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Newlec