Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Magnetschalter, M12x1x80 mm, 1 x Umschalter
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Art der Betätigung
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchmesser Sensor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Gehäusebauform
Schaltabstand
Spannungsart
Umgebungstemperatur
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz
Bemessungsversorgungsspannung DC
Beschichtung Gehäuse
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gesicherter Schaltabstand EIN
Länge des Sensors
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Mit Statusanzeige
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Newlec