Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Haubenverteiler, M12, 30 V, A-codiert, LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Anschluss für NPN-Sensoren
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung
Betriebsspannung
Betriebsspannung
Betriebstemperatur
Breite
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Farbe
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Höhe
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
Länge
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal
Mit LED-Anzeige
Mit Potentialtrennung
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten
Schutzart
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Isolierkörpers
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
Newlec