DYNlink Anschlussblock mit 8 M12-Buchsen für Sensoren Kabeldurchmesser 7 … 12 mm
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Bemessungsspannung
Verschmutzungsgrad
Betriebsspannung
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel
Max. Summenstrom
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Werkstoff des Isolierkörpers
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Mit LED-Anzeige
Mit Potentialtrennung
Anschluss für NPN-Sensoren
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten
Werkstoff des Gehäuses
Farbe
Betriebstemperatur
Schutzart
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Breite
Höhe
Länge
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec