XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollenstößel, 2Ö+2S, 5 m Kabel
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Art der Verriegelung
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Fluchtentriegelung
Schutzart
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Art der Zuhaltung
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des Schaltglieds
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC
Beschichtung Gehäuse
Breite des Sensors
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gehäuse gemäß Norm
Gehäusebauform
Gehäusebeschichtung
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Mit Hilfsentriegelung
Mit Statusanzeige
Schutzart (NEMA)
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Zuhaltekraft
Newlec