Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Mit Statusanzeige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Zuhaltekraft
Mit Fluchtentriegelung
Art der Zuhaltung
Mit Hilfsentriegelung
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC
Breite des Sensors
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Öffner
Schließer
Wechsler
Ausführung des Schaltglieds
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
Gehäusebauform
Werkstoff des Gehäuses
Beschichtung Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec