Sicherheitsschalter, Standardbetätiger, 24 V DC, Personenschutz
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Fluchtentriegelung
Schutzart
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Art der Zuhaltung
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des Schaltglieds
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC
Beschichtung Gehäuse
Breite des Sensors
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gehäusebauform
Gehäusebeschichtung
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Mit Hilfsentriegelung
Mit Statusanzeige
Schutzart (NEMA)
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Zuhaltekraft
Newlec