Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Sicherheitsschalter mit getrenntem BetätigerAZ 16-12ZVK
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite des Sensors
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Zwangsöffnung
Öffner
Schließer
Wechsler
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
Gehäusebauform
Werkstoff des Gehäuses
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec