Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Türkontakt mit getrenntem Betätiger, Schleichsystem, 1 Öffner, mit transparentem Gehäuse
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Mit Statusanzeige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite des Sensors
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Zwangsöffnung
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Öffner
Schließer
Wechsler
Ausführung des Schaltglieds
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
Werkstoff des Gehäuses
Beschichtung Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec