Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Reflexionslichtschranke MLV11-54-Ex/40b/112
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Gehäusebauform
Max. Schaltabstand
Mit Zeitfunktion
Spannungsart
Werkstoff des Gehäuses
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Breite des Sensors
Höhe des Sensors
Lichtart
Länge des Sensors
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Tastfunktion
Umgebungstemperatur
Vorausfallmeldung
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Newlec