Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Gehäusebauform
Max. Ausgangsstrom
Max. Schaltabstand
Min. Reflektorabstand
Mit Zeitfunktion
Schaltfrequenz
Spannungsart
Werkstoff des Gehäuses
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsschaltabstand
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Betriebsmittel-Schutzklasse
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe des Sensors
Laserschutzklasse
Lichtart
Länge des Sensors
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Wiederanlaufsperre
Mit sonstigem Analogausgang
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Reaktionszeit
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Schutzart
Tastfunktion
Umgebungstemperatur
Vorausfallmeldung
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Newlec