Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Lichttaster und Lichtschranken, WL4S-3P2232
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Gehäusebauform
Max. Ausgangsstrom
Max. Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Werkstoff des Gehäuses
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsschaltabstand
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Höhe des Sensors
Laserschutzklasse
Lichtart
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Reaktionszeit
Schutzart
Tastfunktion
Umgebungstemperatur
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Newlec