3. Sensorik
  4. Temperatur-Prozess-Messeinrichtung
  5. 14497574
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperatur-Prozess-Messeinrichtung - 14497574, WIWiderst.Therm. komp. Ausführung TR36 PT100-3L, Kl.A, G1/2 fest, 150x6 mm - 14497574
WIKA Alexander WiegandHesteller Logo
WIKA Alexander Wiegand

14497574, WIWiderst.Therm. komp. Ausführung TR36 PT100-3L, Kl.A, G1/2 fest, 150x6 mm

Rexel Artikelnr.: 
2276831
Hersteller Nummer: 
14497574
Produkt Type: 
14497574
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
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel

Beschreibung



Beschreibung

WIWiderst.Therm. komp. Ausführung TR36 PT100-3L, Kl.A, G1/2 fest, 150x6 mm
TR36 Widerstandsthermometer in kompakter AusführungTechnische Daten nach Datenblatt: TE 60.36Elektrischer Anschluss: Winkelstecker - DIN EN 175301- 803 Form AAusgangssignal: Pt100 Klasse A (IEC 60751), 3-LeiterProzesstemperatur: -30 ... +150°CProzessanschluss: Einschraubzapfen G 1/2 BSensordurchmesser ød: 6 mmEinbaulänge A(U1)/A(U2): 150 mmzulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)Zubehör elektr. Anschluesse: Gegenstecker mit blauer Dichtung DIN EN 175301-803 Form APinbelegung: Standard Belegung Pt-Sensoren (siehe Datenblatt)Kundenspezifisches Label Layout: WIKA Standard