Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Bemessungsversorgungsspannung DC
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Kanäle
Störmeldeausgang
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen
SIL nach IEC 61508
Höhe
Breite
Tiefe
Gerätebauart
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Montageart
Schutzart
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Gerätebauform
Newlec