Zustimmtaster, 2 Schließer, integrierter Not-Halt-Taster 2 Öffner
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Zwangsöffnung
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Querschlussüberwachung möglich
Mit Statusanzeige
Ausführung des Schaltglieds
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V
Schließer
Öffner
Wechsler
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec