3. Signalgeräte
  4. Signalsäulenelement, optisch
  5. 8WD44205AD
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Signalsäulenelement, optisch - 8WD4420-5AD, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm - 8WD44205AD
SiemensHesteller Logo
Siemens

8WD4420-5AD, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Rexel Artikelnr.: 
2710563
Hersteller Nummer: 
8WD44205AD
EAN Code: 
4011209497238
Produkt Type: 
8WD4420-5AD
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
  • 8WD4408-0DF, Knickfuss, Kunststoff für Rohrmontage für 8WD4 Signalsäulen

    SIEMENS

    8WD4408-0DF, Knickfuss, Kunststoff für Rohrmontage für 8WD4 Signalsäulen

    Rexel Artikelnr.: 2109839
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
  • 8WD4208-0EF, Rohr 100mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

    SIEMENS

    8WD4208-0EF, Rohr 100mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

    Rexel Artikelnr.: 2006826
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
  • 8WD4308-0DF, Adapter für Anschlusselement Rohrmontage mit NPT Gewinde Zubehör für 8WD44, Sign

    SIEMENS

    8WD4308-0DF, Adapter für Anschlusselement Rohrmontage mit NPT Gewinde Zubehör für 8WD44, Sign

    Rexel Artikelnr.: 2431773
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
  • 8WD4308-0CA, Winkel für Wandbef. für einseitige Montage, Zub. für 8WD44, Signalsäulen, D=70mm

    SIEMENS

    8WD4308-0CA, Winkel für Wandbef. für einseitige Montage, Zub. für 8WD44, Signalsäulen, D=70mm

    Rexel Artikelnr.: 2458421
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
  • 8WD4308-0DB, Fuß (einzeln), Kunststoff für Rohrmontage für 8WD4 Signalsäulen

    SIEMENS

    8WD4308-0DB, Fuß (einzeln), Kunststoff für Rohrmontage für 8WD4 Signalsäulen

    Rexel Artikelnr.: 2458424
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
  • 8WD4308-0DA, Rohr mit Fuß, Rohrlänge 100mm, Zub. für Signalsäulen 8WD44, D=70mm

    SIEMENS

    8WD4308-0DA, Rohr mit Fuß, Rohrlänge 100mm, Zub. für Signalsäulen 8WD44, D=70mm

    Rexel Artikelnr.: 2458423
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
  • 8WD4308-0DD, Anschlussdose für Fuß, Kabelausf. seitlich für Signalsäulen 8WD4

    SIEMENS

    8WD4308-0DD, Anschlussdose für Fuß, Kabelausf. seitlich für Signalsäulen 8WD4

    Rexel Artikelnr.: 2589565
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
  • 8WD4408-0CC, Winkel für Fussmontage, Zub. für Signalsäulen, D=70mm

    SIEMENS

    8WD4408-0CC, Winkel für Fussmontage, Zub. für Signalsäulen, D=70mm

    Rexel Artikelnr.: 2705339
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
  • 8WD4420-5AC, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    SIEMENS

    8WD4420-5AC, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    Rexel Artikelnr.: 2710564
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
  • 8WD4420-5AB, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    SIEMENS

    8WD4420-5AB, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    Rexel Artikelnr.: 2710562
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
  • 8WD4420-5AB, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    SIEMENS

    8WD4420-5AB, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    Rexel Artikelnr.: 2710562
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
  • 8WD4420-5AE, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    SIEMENS

    8WD4420-5AE, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    Rexel Artikelnr.: 2706544
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
  • 8WD4420-5AC, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    SIEMENS

    8WD4420-5AC, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    Rexel Artikelnr.: 2710564
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
  • 8WD4420-5AF, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    SIEMENS

    8WD4420-5AF, Dauerlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

    Rexel Artikelnr.: 2710565
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
 Schaltbild
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Schaltbild
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Masszeichnung

Beschreibung



Beschreibung

Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm
Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Dauerlichtelement SIRIUS 8WD44 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe. Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Der sichere Bajonettverschluss erlaubt die einfache Montage sowie den schnellen Austausch der Lichtelemente. Neben einem Dauerlicht stehen auch Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen sowie Summer und Sirenen zur Verfügung. Sie sind lieferbar in verschiedenen Durchmessern, wahlweise auch kommunikationsfähig über Anbindung an IO-Link oder AS-Interface. Durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Leuchtmodul wird eine optimale Lichtverteilung erreicht. Als Zubehör sind Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich. Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
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
Signalsäulenelement, optisch
Funktion Dauerlicht
Farbe gelb
Schutzart IP65
Farbe sonstige
Durchmesser 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz 24 V
Betriebsspannung DC 24 V
 
Spannungsart AC/DC
Art des Leuchtmittels LED
Leuchtmittel LED
Schutzart (NEMA) sonstige
Zolltarifnummer 85318070