Gehäuse (Industriesteckverbinder), Deckel für Gehäuseunterteile, Schraubverschluss, Baugröße: 4, IP69K, IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gesteck
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Art der Verriegelung
Breite
Form
Höhe
Mit Dichtung
Mit Klappdeckel
Schutzart (IP), montiert
Tiefe
UV-beständig
Werkstoff des Gehäuses
Anordnung der Kabelzuführung
Anzahl der Aussparungen
Anzahl der Leitungseinführungen
Ausführung des Gehäuses
Beschichtung Gehäuse
Betriebstemperatur
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Bügellage
EMV-Ausführung
Gehäusebeschichtung
Farbe
Korrosionsbeständig
Länge
Mit Kabelverschraubung
Mit Stutzen
Mit Verriegelungsvorrichtung
Schlagfestigkeit
Werkstoff der Adapterplatte
Newlec