Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss), 320 V, 23 A, Raster in mm: 5.08, 4 mm², Polzahl: 3, Zugbügelanschluss, Box
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Steckkontakte
Anzahl der Steckkontaktreihen
Art der Verbindung
Kontaktausführung
Polzahl
Rastermaß der Anschlüsse
Rastermaß der Kontakte
Anschließbare Kabeltype
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsspannung
Bemessungsstoßspannung
Bemessungsstrom In
Beschichtung Gehäuse
Betriebstemperatur
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Farbe
Mit Schutzleiter
Schutzart (IP), montiert
Umgebungstemperatur
Art der Verbindung
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Isolierkörpers
Werkstoff des Kontaktes
Winkel Kontakt/Leiteranschluss
Überspannungskategorie
Überspannungskategorie
Newlec