Leiterplattenklemme, 160 V, 17.5 A, Raster in mm: 3.50, 1.5 mm², Polzahl: 15, PUSH IN mit Betätigungselement, THT/THR-Lötanschluss, 180°, Tube
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anzahl der Etagen
Anzahl der elektrischen Anschlüsse
Bemessungsspannung
Höhe
Rastermaß der Anschlüsse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschlussart Leiter
Anschlussart Leiterplatte
Art der Banderolierung
Art der Leiterplattenbefestigung
Befestigungsart
Bemessungsstoßspannung
Bemessungsstrom In
Betriebstemperatur
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Farbe
Länge des Pins
Schutzart (IP), montiert
Verpackungsart
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad
Werkstoff der Anschlussoberfläche
Werkstoff des Isolierkörpers
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss
Überspannungskategorie
Überspannungskategorie
Newlec