Leiterplattenklemme, 250 V, 24 A, Raster in mm: 5.08, 2.5 mm², Polzahl: 2, Druckbügel-Anschluss, THT-Lötanschluss, 90°, Box
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Höhe
Anzahl der elektrischen Anschlüsse
Anzahl der Etagen
Rastermaß der Anschlüsse
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss
Bemessungsstrom In
Bemessungsspannung
Bemessungsstoßspannung
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Anschlussart Leiter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschlussart Leiterplatte
Werkstoff der Anschlussoberfläche
Länge des Pins
Werkstoff des Isolierkörpers
Farbe
Betriebstemperatur
Art der Leiterplattenbefestigung
Befestigungsart
Art der Banderolierung
Schutzart (IP), montiert
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie
Newlec