Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Steuer & Regelgeräte
  4. Frequenzumrichter =< 1 kV
  5. ATV630D11Y6
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Frequenzumrichter =< 1 kV - ATV630D11Y6, Frequenzumrichter - ATV630 - 11kW/15HP - 500V/690V - IP00 - ATV630D11Y6
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

ATV630D11Y6, Frequenzumrichter - ATV630 - 11kW/15HP - 500V/690V - IP00

Rexel Artikelnr.: 
2562548
Hersteller Nummer: 
ATV630D11Y6
EAN Code: 
3606481325143
Produkt Type: 
ATV630D11Y6

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Zertifikat
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Zertifikat
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Lehrvideo
 RoHS-Erklärung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Umweltlabel
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Frequenzumrichter - ATV630 - 11kW/15HP - 500V/690V - IP00
Frequenzumrichter - ATV630 - 11kW/15HP - 500V/690V - IP00.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Frequenzumrichter =< 1 kV
Netzfrequenz 50/60 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Eingangsphasenzahl 3
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Art des Umrichters U-Umrichter
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Unterstützt Protokoll für Modbus Ja
Ausgangsphasenzahl 2
Einsatz im Industriebereich zulässig Nein
Tiefe 242 mm
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 11 kW
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Max. Ausgangsspannung 690 V
Mit optischer Schnittstelle Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Bremschopper integriert Nein
Schutzart IP21
Anzahl der digitalen Eingänge 6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Ja
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5 %
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Mit Bedienelement Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Unterstützt Protokoll für BACnet Nein
 
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Anzahl der analogen Ausgänge 2
Mit PC-Anschluss Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10 %
Netzspannung 500...690 V
Nennausgangsstrom I2N 13,5 A
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 2
Max. Ausgangsfrequenz 500 Hz
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Höhe 420 mm
Anzahl der analogen Eingänge 3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Breite 246 mm
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 11 kW
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Unterstützt Protokoll für CAN Ja
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung 11 kW
Netzspannung 500...690
Netzfrequenz 50/60 Hz
Zolltarifnummer 85044095
Newlec Nein
Herkunftsland Indien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe