3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP13343BA10
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP1334-3BA10, Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/10 A - 6EP13343BA10
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP1334-3BA10, Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/10 A

Rexel Artikelnr.: 
2936037
Hersteller Nummer: 
6EP13343BA10
EAN Code: 
4025515152880
Produkt Type: 
6EP1334-3BA10
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
  • 6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    SIEMENS

    6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    Rexel Artikelnr.: 2805819
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    SIEMENS

    6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    Rexel Artikelnr.: 2869483
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2914985
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
  • 6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    SIEMENS

    6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    Rexel Artikelnr.: 2876553
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
  • 6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867026
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    SIEMENS

    6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    Rexel Artikelnr.: 2720096
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
  • 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2709061
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
  • 6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2743280
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
  • 6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805823
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP4134-3AB00-2AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit IE/PN

    SIEMENS

    6EP4134-3AB00-2AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit IE/PN

    Rexel Artikelnr.: 2014868
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
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Masszeichnung
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Masszeichnung
 Produktvideo
 Lehrvideo
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Schaltbild

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU200M, 1- und 2-phasig DC 24 V/10 A
SITOP PSU200M 10 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230-500 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die 1-und 2-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Ultra-Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an 1-phasige Versorgungsnetze oder direkt zwischen den Außenleitern von Drehstromnetzen (2-phasig) und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Und im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom mit automatischem Wiederhochlauf oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Stabilisiert Ja
Tiefe 121 mm
1. Ausgangsspannung 24 V
Kurzschlussfest Ja
Direktmontage möglich Nein
Bemessungsversorgungsspannung DC 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 10 A
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 230 V
Einbauhöhe 225 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Breite 70 mm
Schutzart IP20
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 120 V
 
Einbaubreite 70 mm
Nennwert Ausgangsstrom 1 10 A
Leistungsabgabe 240 W
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Höhe 125 mm
Ausgangsspannung geregelt Ja
Wandmontage möglich Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
SIL nach IEC 61508 ohne
Schutzart (NEMA) 0
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85044082
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer 43816127-5151-46f8-bafa-5940043ad459