Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter High Feature, 3,5-32 A, S0
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Art des Motorstarters
Mit Kurzschlussauslöser
Spannungsart zur Betätigung
Leistung
Bemessungsbetriebsstrom Ie
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
Überlastauslöser Stromeinstellung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Auslöseklasse
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Geeignet für Tragschienenmontage
Mit Trafo
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3
Anzahl der Leuchtmelder
Externer Reset möglich
Mit Sicherung
Schutzart
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec