Direktstarter ET 200SP, bis 1,1 kW / 400 V, 0,9 - 3 A
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Leistung
Bemessungsbetriebsstrom Ie
Funktion
Geeignet für NOT-AUS
Schutzart
Spannungsart zur Betätigung
Geeignet für Tragschienenmontage
Überlastauslöser Stromeinstellung
Anzahl der Leuchtmelder
Art des Motorstarters
Auslöseklasse
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig
Breite
Busfähig
Externer Reset möglich
Höhe
Mit Kurzschlussauslöser
Mit Sicherung
Mit Trafo
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Tiefe
Unterstützt Protokoll für ASI
Zuordnungsart
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3
Newlec