Softstarter Ue 208-600VAC, 25A
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bemessungsbetriebsspannung Ue
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Integrierter Überlastschutz des Motors
Spannungsart zur Betätigung
Auslöseklasse
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating
Drehmoment-Regelung
Funktion
Interne Überbrückung
Mit Display
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Newlec