3. Steuer & Regelgeräte
  4. Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler
  5. 3AXD50000004418
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler - CMOD-02, EXTERNAL 24V und PTC INTERFACE - 3AXD50000004418
ABBHesteller Logo
ABB

CMOD-02, EXTERNAL 24V und PTC INTERFACE

Rexel Artikelnr.: 
2984375
Hersteller Nummer: 
3AXD50000004418
EAN Code: 
6438177310174
Produkt Type: 
CMOD-02

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
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
EXTERNAL 24V und PTC INTERFACE
Das Multifunktions-Erweiterungsmodul CMOD-02 (externe 24 V AC/DC und isolierte PTC Schnittstelle) hat einen Motor-Thermistoranschluss zur Überwachung der Motortemperatur und einen Relaisausgang zur Anzeige des Thermistor-Status. Zum Stoppendes Frequenzumrichters muss der Benutzer die Übertemperaturanzeige wieder anden Frequenzumrichter, z. B. an den STO-Eingang, anschließen.Außerdem hat das Erweiterungsmodul einen Anschluss für eine externe Spannungsversorgung, der bei einem Spannungsausfall des Frequenzumrichters zur Spannungsversorgung der Regelungseinheit des Frequenzumrichters verwendet kann.Wenn Sie diese Reservespannungsversorgung nicht benötigen, müssen Sie sie nichtanschließen, da das Modul standardmäßig von der Regelungseinheit des Frequenzumrichters versorgt wird.Es besteht zwischen dem Motor-Thermistoranschluss, dem Relaisausgang und derSchnittstelle der Frequenzumrichter-Regelungseinheit eine verstärkte Isolation.Daher kann über das Erweiterungsmodul ein Motor-Thermistor an den Frequenzumrichter angeschlossen werden