SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 24 V, 50-60 Hz, 1-4 A
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Art des Motorstarters
Mit Kurzschlussauslöser
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart zur Betätigung
Leistung
Bemessungsbetriebsstrom Ie
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
Überlastauslöser Stromeinstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Auslöseklasse
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Geeignet für Tragschienenmontage
Mit Trafo
Anzahl der Befehlsstellen
Geeignet für NOT-AUS
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3
Anzahl der Leuchtmelder
Externer Reset möglich
Mit Sicherung
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec