2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten
  5. 7TCA017990R0026
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten - VMS3, Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit, mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt - 7TCA017990R0026
ABBHesteller Logo
ABB

VMS3, Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit, mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Rexel Artikelnr.: 
2917156
Hersteller Nummer: 
7TCA017990R0026
EAN Code: 
5414363109969
Produkt Type: 
VMS3
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
Min: 30 Stück , Vielfaches  30 Stück
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
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit, mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 6 - 35 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz




Produktdetails



Produktdetails

Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten
Schrumpfrate 3:1
Mit Innenkleber Nein
Mit Werkzeug Nein
 
Zolltarifnummer 85472000