2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten
  5. 7TCA017990R0028
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten - VMS7, Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt - 7TCA017990R0028
ABBHesteller Logo
ABB

VMS7, Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Rexel Artikelnr.: 
2917158
Hersteller Nummer: 
7TCA017990R0028
EAN Code: 
5414363109983
Produkt Type: 
VMS7
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
Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück
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
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 35 - 150 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz




Produktdetails



Produktdetails

Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten
Schrumpfrate 3:1
Mit Innenkleber Nein
Mit Werkzeug Nein
 
Zolltarifnummer 85472000