• Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel, hochwertiger Kunststoff • Einfaches Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende, einfache Verarbeitung von Hand/mit Werkzeug (prozesssicher) • Material: Polyamid 6.6, HF halogenfrei und RoHs-konform • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 85 °C, kurzzeitig bis +105 °C (500 h) • Sehr große Material- und Größenauswahl, Liste mit allen Zulassungen der Kabelbinder beim Hersteller verfügbar