3. Befestigen
  4. Montagekleber
  5. 545860
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Montagekleber - fischer GOW MONTAGEKLEBER - 300 g, GOW Montagekleber PP 300 g - 545860
fischerHesteller Logo
fischer

fischer GOW MONTAGEKLEBER - 300 g, GOW Montagekleber PP 300 g

Rexel Artikelnr.: 
2286739
Hersteller Nummer: 
545860
EAN Code: 
4048962324549
Produkt Type: 
fischer GOW MONTAGEKLEBER - 300 g

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

warning_amber Dieser Artikel enthält geringe Mengen an Gefahrstoffen, die in größeren Mengen zum Gefahrgut werden können.
(1.000 ADR-Punkte Regelung)
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
 Produktvideo
 Sicherheitsdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

GOW Montagekleber PP 300 g
Wer Naturstein, Beton oder Spiegel verkleben will, braucht einen echten Profi. Unser fischer Montagekleber ist der Alleskönner für Hochleistungs-Verklebungen. Denn er sorgt selbst bei rauen und rissigen Untergründen für dauerhafte Klebekraft. Selbst schwere Marmorplatten können mit ihm befestigt werden, ohne hässliche Verfärbungen auf dem schönen Stein zu hinterlassen. Mit dem Montagekleber befestigen Sie ihren Spiegel problemlos ohne ein Loch in die Wand zu bohren. Selbst die Küchenrückwand kann schnell und einfach im Handumdrehen angeklebt werden. Durch die hohe Qualität von fischer ist der fischer Montagekleber wasserbeständig. Damit gewährt er einen langen Halt innen &, außen. Die spezielle Kartusche benötigt kein zusätzliches Werkzeug, der Klebstoff kommt auf Knopfdruck gleichmäßig aus der Kartusche. So ist ein sauberes Arbeiten ein Kinderspiel.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Montagekleber
Farbe nach Trocknung/Aushärtung weiß
Zolltarifnummer 32141010