Betonbau, B1 Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm, Tiefe 91 mm, mit Prefix® Flügel-Aufnahme
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung
Breite
Durchmesser
Farbe
Form
Funktionserhalt
Für Anzahl Geräteeinsätze
Für Rohrdurchmesser
Länge
Montageart
Schutzart
Tiefe
Anzahl der Einführungen
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
Ausführung Deckel
Bauform
Befestigung der Geräte
Bestückung
Deckelbefestigung
Einführung von hinten
Geeignet für Kabeldurchmesser
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
Halogenfrei
Innentiefe
Konform BS 4662
Koppelbar
Leuchtenhakenbefestigung
Max. Leiterquerschnitt
Mit Abschirmung
Mit Nagellaschen
Mit Schrauben
Mit Trennwand
Mit drehbarem Ring
Plombierbar
Rohrarretierung
Rohrverriegelung optional
Spezielle Anwendung
Stutzen
Transparenter Deckel
Werkstoff
Luftdicht
Newlec