2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Erdungsfestpunkt
  5. 419260
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Erdungsfestpunkt - D BEB 26 / EBS 15-03-17, Stahlseil-Erdungsverbinder beidseitig mit Kabelschuh D 17mm L 500mm - 419260
DEHNHesteller Logo
DEHN

D BEB 26 / EBS 15-03-17, Stahlseil-Erdungsverbinder beidseitig mit Kabelschuh D 17mm L 500mm

Rexel Artikelnr.: 
2324325
Hersteller Nummer: 
419260
EAN Code: 
4013364439610
Produkt Type: 
D BEB 26 / EBS 15-03-17
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
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Stahlseil-Erdungsverbinder beidseitig mit Kabelschuh D 17mm L 500mm
Stahlseil-Erdungsverbinder nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken. Bestehend aus zwei Kabelschuhen mit Bohrung 17 mm. Der Stahl-Kabel-Aufbau stellt eine präventive Diebstahlschutzmaßnahme dar. Ausgelegt für Kurzschlussströme ? 25 kA.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Erdungsfestpunkt
Anschlussachse 500 mm
Werkstoff der Anschlusslasche Stahl
Anschlussfahne verzinkt Nein
 
Zolltarifnummer 85359000