2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Fangeinrichtung für Blitzschutz
  5. 103122
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Fangeinrichtung für Blitzschutz - TBM 7M SCFU STTZN AL, Tele-Blitzschutzmast ÜFL 7000mm St/tZn-Al  mit Schraubfundament  -SET- - 103122
DEHN SEHesteller Logo
DEHN SE

TBM 7M SCFU STTZN AL, Tele-Blitzschutzmast ÜFL 7000mm St/tZn-Al mit Schraubfundament -SET-

Rexel Artikelnr.: 
2379472
Hersteller Nummer: 
103122
EAN Code: 
4013364112728
Produkt Type: 
TBM 7M SCFU STTZN AL
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
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Tele-Blitzschutzmast ÜFL 7000mm St/tZn-Al mit Schraubfundament -SET-
Tele-Blitzschutzmast mit Schraubfundament, geprüft nacht DIN EN 62561-(1+2). Zum Schutz vor direktem Blitzeinschlag bei besonderen Anlagen z. B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf Freiflächen. Die Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 185 km/h dimensioniert. Die Maste werden im Schraubfundament errichtet und somit sind keine Grabungsarbeiten bzw. Gründungsarbeiten notwendig. Das Schraubfundament wird ohne besonderes Vorbereiten einfach in den gewachsenen Boden geschraubt und mit Tiefenerdern zusätzlich fixiert. Ausführung Höhe 7000 mm über Flur.