2. Installation
  3. Kabelschutz
  4. Kunststoff-Wellschlauch
  5. 10233202023
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kunststoff-Wellschlauch - ROHRflex PA 6, AD28,5, Wellschlauch, PA 6, schwarz, für nahezu alle Anwendungen, AD 28,5, 23,0 x 28,5 mm - 10233202023
FlexaHesteller Logo
Flexa

ROHRflex PA 6, AD28,5, Wellschlauch, PA 6, schwarz, für nahezu alle Anwendungen, AD 28,5, 23,0 x 28,5 mm

Rexel Artikelnr.: 
2746911
Hersteller Nummer: 
10233202023
EAN Code: 
4025113105462
Produkt Type: 
ROHRflex PA 6, AD28,5

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Meter

Min: 50 Meter , Vielfaches  50 Meter
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
  • RQG-P, AD28,5-PG16, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, PG-Außengewinde, hochdichtend, AD 28,5, PG 16

    FLEXA

    RQG-P, AD28,5-PG16, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, PG-Außengewinde, hochdichtend, AD 28,5, PG 16

    Rexel Artikelnr.: 2866015

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQW-M, AD28,5-M25, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, schwarz AD 28,5, M 25 x 1,5

    FLEXA

    RQW-M, AD28,5-M25, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, schwarz AD 28,5, M 25 x 1,5

    Rexel Artikelnr.: 2790012

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQG-P, AD28,5-PG21, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, PG-Außengewinde, hochdichtend, AD 28,5, PG 21

    FLEXA

    RQG-P, AD28,5-PG21, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, PG-Außengewinde, hochdichtend, AD 28,5, PG 21

    Rexel Artikelnr.: 2746905

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQG-M, AD28,5-M25, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 28,5, M 25 x 1,5

    FLEXA

    RQG-M, AD28,5-M25, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 28,5, M 25 x 1,5

    Rexel Artikelnr.: 2790017

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQG-M, AD28,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 28,5, M 32 x 1,5

    FLEXA

    RQG-M, AD28,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 28,5, M 32 x 1,5

    Rexel Artikelnr.: 2659619

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQGZ-M, AD28,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung gerade für Wellschlauch, schwarz, Außengewinde metrisch, Zugentlastung, hochdichtend, AD 28,5, M 32 x 1,5

    FLEXA

    RQGZ-M, AD28,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung gerade für Wellschlauch, schwarz, Außengewinde metrisch, Zugentlastung, hochdichtend, AD 28,5, M 32 x 1,5

    Rexel Artikelnr.: 2658154

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQW-M, AD28,5-M32, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, schwarz AD 28,5, M 32 x 1,5

    FLEXA

    RQW-M, AD28,5-M32, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, schwarz AD 28,5, M 32 x 1,5

    Rexel Artikelnr.: 2790023

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQS, AD28,5, Halter für Wellschlauch, einteilig mit Deckel, schwarz AD 28,5

    FLEXA

    RQS, AD28,5, Halter für Wellschlauch, einteilig mit Deckel, schwarz AD 28,5

    Rexel Artikelnr.: 2845459

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQGK-M, AD28,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung gerade, mit PG Messingaußengewinde für Wellschlauch, schwarz, hochdichtend, AD 28,5, M 32 x 1,5

    FLEXA

    RQGK-M, AD28,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung gerade, mit PG Messingaußengewinde für Wellschlauch, schwarz, hochdichtend, AD 28,5, M 32 x 1,5

    Rexel Artikelnr.: 2862413

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQG1-S, AD28,5, Schnellverschraubung für Wellschlauch, gerade mit Steckanschluss, schwarz AD 28,5

    FLEXA

    RQG1-S, AD28,5, Schnellverschraubung für Wellschlauch, gerade mit Steckanschluss, schwarz AD 28,5

    Rexel Artikelnr.: 2874132

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQG1-M, AD28,5-M25, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 28,5, M 25 x 1,5

    FLEXA

    RQG1-M, AD28,5-M25, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 28,5, M 25 x 1,5

    Rexel Artikelnr.: 2862386

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQH, AD28,5, Halter für Wellschlauch, schwarz AD 28,5

    FLEXA

    RQH, AD28,5, Halter für Wellschlauch, schwarz AD 28,5

    Rexel Artikelnr.: 2725679

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQM, AD28,5, Massiver Schlauchhalter für Wellschlauch, schwarz AD 28,5

    FLEXA

    RQM, AD28,5, Massiver Schlauchhalter für Wellschlauch, schwarz AD 28,5

    Rexel Artikelnr.: 2874110

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RQG1-M, AD28,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 28,5, M 32 x 1,5

    FLEXA

    RQG1-M, AD28,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 28,5, M 32 x 1,5

    Rexel Artikelnr.: 2874127

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Meter
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
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Wellschlauch, PA 6, schwarz, für nahezu alle Anwendungen, AD 28,5, 23,0 x 28,5 mm
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / GGVSEB / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
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
Kunststoff-Wellschlauch
Zulassung nach DIN 5510 Ja
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS Ja
Zulassung nach UTAC Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA Ja
Zulassung nach CSA Ja
Werkstoff Polyamid 6
Zulassung nach UR Ja
Brandschutz nach UL94 V0
Farbe schwarz
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
UV-beständig Ja
Ölbeständig Ja
Biegeradius, statisch 55 mm
Druckfestigkeit 125...125 N
Schutzart IP68
Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll
Innendurchmesser 23 mm
Durchmesser 28,5 mm
Halogenfrei Ja
 
Zugfestigkeit 250 N
Biegeverhalten flexibel
Flammverbreitend Nein
Nenndurchmesser 28,5 mm
Zulassung nach LUL/British Standard Ja
Mit Zugdraht Nein
Biegeradius, dynamisch 100 mm
Einsatztemperatur -40...115 °C
Zulassung nach NF F 16-101 Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Ja
Verschließbar (zweiteilig) Nein
Längsgeschlitzt Nein
Hochgleitfähige Innenschicht Nein
Einsatztemperatur -40...115
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB Ja
Zolltarifnummer 39173200