Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
GFK-Kabelrinne, 80x500x3000 mm, mit angeformtem Verbinder, gelocht, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Höhe
Breite
Materialstärke
Länge
Arbeitslänge
Nutzbarer Querschnitt
Mit Oberteil
Seitenlochung
Montagelochung im Boden
NATO-Lochbild
Ausführung
Geeignet für Funktionserhalt
Werkstoff
Einsatztemperatur
Werkstoffgüte
Oberflächenschutz
Farbe
RAL-Nummer
Gewicht
Belastungstesttyp nach IEC 61537
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Weitspann-Ausführung
Art des Verbinders
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537
Rostfreier Stahl, gebeizt
Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537
Newlec