IE FC TP FRNC Leitung GP,2 x ohne,2x2,Cat5e,Halogenfrei,FRNC,robust
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiterdurchmesser
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Anzahl der Verseilelemente
Verseilelement
Werkstoff der Aderisolation
Ader-Kennzeichnung
Schirm über Verseilelement
Verseilung
Schirm über Verseilung
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
Mantelmaterial
Spezifizierung Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Raucharm nach EN IEC 61034-2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Außen-Ø ca.
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Kategorie
NVP-Wert
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Aufmachung
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Leiternennquerschnitt
Maximallänge Ring
Raucharm nach EN 61034-2
Newlec