Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 500 Meter , Vielfaches 500 Meter
KABEL & LEITUNGEN
E30 2X2X0,8 ORANGE, Eucasafe JE-H(ST) H...Bd FE 180 E30 orange T1000
Rexel Artikelnr.: 1020123
Min: 1000 Meter , Vielfaches 1000 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
KABEL & LEITUNGEN
E30 2X2X0,8 ORANGE, Eucasafe JE-H(ST) H...Bd FE 180 E30 orange Schnitt
Rexel Artikelnr.: 1020122
Min: 1 Meter , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Daten- und Kommunikationskabel |
|
| Funktionserhalt |
E 30
|
|---|---|
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung |
49 mm
|
| Leiterdurchmesser |
0,81 mm
|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung |
ohne
|
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt |
48,75 mm
|
| Spezifizierung Mantelmaterial |
halogenfreie Polymermischung
|
| Anzahl der Verseilelemente |
1
|
| Kabel längswasserdicht |
Nein
|
| Spezifizierung Aderisolation |
halogenfreie Polymermischung
|
| UV-beständig |
Nein
|
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 |
Ja
|
| Raucharm nach EN 61034-2 |
Ja
|
| Verseilung |
Bündel und Lagen
|
| Kabel querwasserdicht |
Nein
|
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 |
Nein
|
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 |
Ja
|
| Außen-Ø ca. |
6,5 mm
|
| Leiter-Oberfläche |
blank
|
| Flammwidrig |
nach IEC/EN 60332-3-24
|
| Werkstoff der Aderisolation |
halogenfreie Polymermischung
|
| Kategorie |
3
|
| Isolationserhalt nach IEC 60331 |
Ja
|
| Mantel-Farbe |
orange
|
| Leiter-Klasse |
Kl.1 = eindrähtig
|
| Schutzmantel |
Al/PE
|
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich |
Nein
|
| Verseilelement |
Vierer
|
| Mantelmaterial |
halogenfreie Polymermischung
|
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 |
Ja
|
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 |
Nein
|
|---|---|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung |
ohne
|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten |
ohne
|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse |
ohne
|
| Schirm über Verseilelement |
ohne
|
| Ader-Kennzeichnung |
Farbe
|
| Ader-Zahl |
4
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung |
-30...70 °C
|
| Schirm über Verseilung |
Folie
|
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen |
Nein
|
| Geeignet als Telefonkabel |
Ja
|
| Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 |
Nein
|
| Kabelgeometrie |
rund
|
| AWG-Größe |
19
|
| Leiter-Material |
Kupfer
|
| Bewehrung/Armierung |
ohne
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling |
-5...50 °C
|
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 |
Nein
|
| Leiternennquerschnitt |
0,8 mm²
|
| Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 |
Nein
|
| Gewicht |
60
|
| Geeignet als Computer-Datenkabel |
Ja
|
| Geeignet als Signalkabel |
Ja
|
| Aufmachung |
T500
|
| Maximallänge Ring |
100 m
|
| Gewicht ca. kg/km |
60
|
| Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m |
0,5
|
| Zolltarifnummer |
85444991
|
| Newlec |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.