Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Datenkabel
  4. Daten- und Kommunikationskabel
  5. E90 2X2X0,8 ROT, Eucasafe JE-H(ST) H...Bd FE 180 E90 rot Brandmelde Schnitt
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Daten- und Kommunikationskabel - E90 2X2X0,8 ROT, Eucasafe JE-H(ST) H...Bd FE 180 E90 rot Brandmelde Schnitt
Kabel & LeitungenHesteller Logo
Kabel & Leitungen

E90 2X2X0,8 ROT, Eucasafe JE-H(ST) H...Bd FE 180 E90 rot Brandmelde Schnitt

Rexel Artikelnr.: 
1038460
Produkt Type: 
E90 2X2X0,8 ROT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

1 Meter
Schnittware
Available Lengths
 Meter

Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Eucasafe JE-H(ST) H...Bd FE 180 E90 rot Brandmelde Schnitt
gemäß DIN VDE 0815
Verwendung: halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.
Aufbau:
1. Kupferleiter: eindrähtig 0,8 mm Ø
2. Glimmerbänder
3. Isolation: vernetzte halogenfreie Polymermischung
4. Verseilung: a) 2 Adern zum Paar b) 4 Paare zum Bündel c) Bündel in Lagen verseilt
5. gemeinsame Aderumhüllung
6. Schirm bestehend aus polyester-kaschiertem Alu-Band mit Beidraht 0,8 mm Ø
7. Außenmantel: halogenfreie Polymermischung orange oder rot
Aderfarben: Grundfarbe der Vierer in jedem Bündel:
Paar 1: blau - rot Paar 2: grau - gelb Paar 3: grün - braun Paar 4: weiß - schwarz
Die einzelnen Bündel sind durch eine numerierte Kunststoffwendel gekennzeichnet.
Eigenschaften: halogenfrei, brandhemmend (EN 50266-2-4, EN 60332-1, IEC 60332-3 Kat. C), minimale Rauchentwicklung, keine korrosiven Gase, Isolationserhalt FE 180 (DIN VDE 0472-814, IEC 60331), Funktionserhalt E 90 (DIN 4102 Teil 12); Betriebstemperatur: -30... +70 °C, Verlegetemperatur: -5... +50 °C
Mindestbiegeradius: 7,5 x D
Aktuelle Verlegehinweise und Prüfzeugnisse finden Sie unter: http://www.eupen.de/cable/download/approvals.html
Cu-Basis € 100,-/100 kg

Metallzahl (Kupfer): 2,500 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Daten- und Kommunikationskabel
Schutzmantel Al/PE
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Kategorie 3
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 Ja
Außen-Ø ca. 11,5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung 86 mm
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Isolationserhalt nach IEC 60331 Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 86,25 mm
Schirm über Verseilelement ohne
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Verseilung Bündel und Lagen
Schirm über Verseilung Folie
Mantel-Farbe rot
Spezifizierung Aderisolation halogenfreie Polymermischung
UV-beständig Nein
Werkstoff der Aderisolation halogenfreie Polymermischung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24
Leiterdurchmesser 0,81 mm
Ader-Kennzeichnung Farbe
Raucharm nach EN 61034-2 Ja
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...50 °C
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Ja
Mantelmaterial halogenfreie Polymermischung
Funktionserhalt E90
Verseilelement Vierer
 
Anzahl der Verseilelemente 1
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30...70 °C
Raucharm nach EN IEC 61034-2 Ja
Leiter-Oberfläche blank
Geeignet zur Verlegung im Erdreich Nein
Spezifizierung Mantelmaterial halogenfreie Polymermischung
Kabel längswasserdicht Nein
Ader-Zahl 4
Kabel querwasserdicht Nein
Geeignet als Signalkabel Ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen Nein
Kabelgeometrie rund
Gewicht 152
Leiter-Material Kupfer
AWG-Größe 19
Bewehrung/Armierung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 Nein
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel Ja
Geeignet als Telefonkabel Ja
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 Nein
Leiternennquerschnitt 0,8 mm²
Gewicht ca. kg/km 152
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m 0,5
Aufmachung Schnitt
Maximallänge Ring 100 m
Zolltarifnummer 85444991
Newlec Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe