um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leiterdurchmesser
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Anzahl der Verseilelemente
Verseilelement
Werkstoff der Aderisolation
Ader-Kennzeichnung
Schirm über Verseilelement
Verseilung
Schirm über Verseilung
Kabel längswasserdicht
Kabel querwasserdicht
Schutzmantel
Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Außen-Ø ca.
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Gewicht
Zolltarifnummer
Aufmachung
Funktionserhalt
Gewicht ca. kg/km
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Maximallänge Ring
Raucharm nach EN 61034-2
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
Newlec