MegaLine® F10-130 S/FTP, Cat.7A, DX, 1300 MHz, H 2x(4x2xAWG 22/1 PiMF)
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Kabeltyp
Duplex
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiterdurchmesser
Leiternennquerschnitt
AWG-Größe
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Anzahl der Verseilelemente
Verseilelement
Werkstoff der Aderisolation
Spezifizierung Aderisolation
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2
Ader-Kennzeichnung
Schirm über Verseilelement
Verseilung
Schirm über Verseilung
Kabel längswasserdicht
Kabel querwasserdicht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
Zulässige Art der Installation im Erdreich
Schutzmantel
Mantelmaterial
Spezifizierung Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Anzahl der Mantelschichten
Bewehrung/Armierung
Material Bewehrung
Kabelgeometrie
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)
Raucharm nach EN IEC 61034-2
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Funktionserhalt nach IEC 60331-23
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Außen-Ø ca.
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Kategorie
NVP-Wert
Zertifiziert für Schiffsanwendungen
Trennungsklasse nach EN 50174-2
Geeignet als Telefonkabel
Geeignet als Computer-Datenkabel
Geeignet als Signalkabel
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel
Beidraht
Mit Reißleine
Leitungs-Breite ca.
Leitungs-Höhe ca.
Gewicht
Wellenwiderstand
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung
Nennspannung U
Mit Nagetierschutz
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Aufmachung
Gewicht ca. kg/km
UV-beständig
Newlec