Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Energiekabel
  4. Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung
  5. 634288
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung - 634288, Anschlussleitung 4 x AWG 26 UL  (UV-beständig) 10,0 m - 634288
WAREMA Renkhoff SEHesteller Logo
WAREMA Renkhoff SE

634288, Anschlussleitung 4 x AWG 26 UL (UV-beständig) 10,0 m

Rexel Artikelnr.: 
2485801
Hersteller Nummer: 
634288
EAN Code: 
4251317202403
Produkt Type: 
634288

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Anschlussleitung 4 x AWG 26 UL (UV-beständig) 10,0 m
Anschlussleitung 4-adrig mit offenen Enden und AderendhülsenAußenmantelfarbe Leitung: schwarz

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Ader-Kennzeichnung Farbe
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Mantel-Farbe schwarz
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Außen-Ø ca. 4,1 mm
Ader-Zahl 4
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Leiterdurchmesser 0,4 mm
Aufmachung Konfektioniert
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -30...50 °C
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30...50 °C
Mantelmaterial PVC
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Werkstoff der Aderisolation PVC
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Leiter-Material Kupfer
Leiternennquerschnitt 0,14
Spezifizierung Mantelmaterial sonstige
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen Nein
Kabel querwasserdicht Nein
AWG-Größe 26
Leiternennquerschnitt 14 mm²
Leitungs-Höhe ca. 4 mm
Mit Nagetierschutz Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) Nein
Funktionserhalt ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nein
Bewehrung/Armierung ohne
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) Nein
Kabelgeometrie rund
Beidraht Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 Nein
Leiter-Oberfläche verzinnt
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) Nein
Leitungs-Breite ca. 4 mm
Spezifizierung Aderisolation sonstige
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung 0,065 kN
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 28,8 mm
Funktionserhalt nach BS 8491 nein
Schirm Nein
 
Mit Schutzleiter Nein
Äquivalenter Nennkupferquerschnitt der Bewehrung 0 mm²
Hilfsleiter-Nennquerschnitt 0 mm²
Funktionserhalt nach IEC 60331-21 Nein
Gewicht 0
Nennspannung U 0 V
Geeignet als Hochspannungskabel Nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-1 ohne
Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R) Nein
Funktionserhalt nach EN 50200 annex E Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B) Nein
Max. zulässige Leitertemperatur 60 °C
Identifikations-/Codierfarbe Ader sonstige
Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Nein
Adern verdrillt Nein
Halogenfrei nach EN 60754-2 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Geeignet als Mittelspannungskabel Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C) Nein
Ader-Farbe verschiedene
Funktionserhalt nach IEC 60331-2 ohne
Halogenfrei nach EN 60754-3 Nein
Bleimantel Nein
Hilfsleiter-Nennquerschnitt (AWG) 0
Leiterwiderstand bei 20 °C 0
Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D) Nein
Leiter-Form rund
Funktionserhalt nach IEC 60331-3 ohne
Durchmesser der Einzeldrähte 0,16 mm
Schutzhülle sonstige
Anzahl der Einzeldrähte pro Leiter 7
Nennspannung U0 0 V
Funktionserhalt nach EN 50200 ohne
Geeignet als Installationskabel Nein
Isolationserhalt ohne
Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ Nein
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel Nein
Leiternennquerschnitt (AWG) 26
Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A) Nein
Halogenfrei nach EN 60754-1 Ja
Funktionserhalt nach BS 8434-2 Nein
Hilfsleiter-Zahl 0
Raucharm nach EN IEC 61034-2 Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 Nein
Zolltarifnummer 85444290
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe