um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiternennquerschnitt
Leiterdurchmesser
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Werkstoff der Aderisolation
Ader-Kennzeichnung
Max. zulässige Leitertemperatur
Schirm
Beidraht
Bleimantel
Schutzhülle
Bewehrung/Armierung
Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Außen-Ø ca.
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Nennspannung U0
Nennspannung U
Gewicht
Zolltarifnummer
Aufmachung
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Isolationserhalt
Leiternennquerschnitt
Raucharm nach EN 61034-2
Newlec