place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Kabel & Leitungen
Energiekabel
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
CF5.15.25
CF5.15.25, chainflex® PVC Steuer-Ltg. 25G1,5, Ø 21,5 mm
Rexel Artikelnr. :
2985600
Hersteller Nummer :
CF5.15.25
Produkt Type :
CF5.15.25
chainflex® PVC Steuer-Ltg. 25G1,5, Ø 21,5 mm
Technische Merkmale
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
Herkunftsland
Italien
Zolltarifnummer
85444995
Newlec
Nein
Menge
-
+
Meter
Min: 1 Meter | Multiple: 1 Meter
In den Warenkorb
Min: 1 Meter | Multiple: 1 Meter