um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiternennquerschnitt
Leiter-Klasse
Leiter-Form
Ader-Zahl
Werkstoff der Aderisolation
Ader-Kennzeichnung
Schirm
Beidraht
Bleimantel
Hilfsleiter-Zahl
Konzentrischer Leiter
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt
Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Außen-Ø ca.
Gewicht
Max. zulässige Leitertemperatur
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Nennspannung U0
Nennspannung U
Zolltarifnummer
Aufmachung
Funktionserhalt
Gewicht ca. kg/km
Leiternennquerschnitt
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
Bewehrung
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Isolationserhalt
Maximallänge Ring
Raucharm nach EN 61034-2
Newlec