Starkstromkabel N2XCH 4x35/16 (rm) Schwarz
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Zolltarifnummer
Ader-Zahl
Aufmachung
Außen-Ø ca.
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Funktionserhalt
Leiter-Klasse
Leiter-Material
Leiternennquerschnitt
Leiternennquerschnitt
Mantel-Farbe
Nennspannung U
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Ader-Kennzeichnung
Bewehrung
Bleimantel
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Hilfsader-Nennquerschnitt
Isolationserhalt
Konzentrischer Leiter
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Form
Leiter-Oberfläche
Mantelmaterial
Nennspannung U0
Raucharm nach EN 61034-2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Schirm
Schutzleiter
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Werkstoff der Aderisolation
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Max. zulässige Leitertemperatur
Newlec