Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Hochspannungskabel
  4. Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  5. 221604
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz - 221604, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5 - 221604
LappkabelHesteller Logo
Lappkabel

221604, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

Rexel Artikelnr.: 
1123514
Hersteller Nummer: 
221604
EAN Code: 
4044773097610
Produkt Type: 
221604

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Kabelaufmachungen

Schnittware

oder
76 Meter
152 Meter
305 Meter
610 Meter
Schnittware
Available Lengths
 Meter

Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • 221604/76, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

    LAPPKABEL

    221604/76, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

    Rexel Artikelnr.: 1045123

    

     Meter

    Min: 76 Meter , Vielfaches  76 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 221604/152, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

    LAPPKABEL

    221604/152, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

    Rexel Artikelnr.: 1053626

    

     Meter

    Min: 152 Meter , Vielfaches  152 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 221604/610, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

    LAPPKABEL

    221604/610, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

    Rexel Artikelnr.: 1054132

    

     Meter

    Min: 610 Meter , Vielfaches  610 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 221604/305, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

    LAPPKABEL

    221604/305, ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5

    Rexel Artikelnr.: 1054359

    

     Meter

    Min: 305 Meter , Vielfaches  305 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

ÖLFLEX® TRAY II 4G1,5
Industriemaschinen; Anlagenbau, Werkzeugmaschinen-konform (UL) MTW, Ungeschützter 600V-Betrieb auf Kabelpritsche in den USA, einschl. 1,8m-Exposed-Run-Sektionen, In den USA außen- und erdverlegbar, USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC), Viele Zertifizierungen/ Verwendungen, Verzicht auf Schutzsysteme: Kostensparende, schnelle Installation, 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Einsatz im Freien in den USA, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Isolation: PVC+Nylonhülle (PA skin), Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, Außenmantelfarbe: Schwarz, UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NFPA 79 2012 + 2015 Edition, USA: (UL) TC-ER [UL: E171371], (UL) MTW [UL: E155920], (UL) WTTC, Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG), (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG), (UL) DP-1, UL AWM (18 - 2 AWG), CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (UL: E171371), CSA AWM I/II A/B FT1, Flammwidrig nach CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test, Ölbeständig nach UL OIL RES I & II, Wasserbeständig UL 75°C WET Rating, UV-beständig (SUN RES), Ozonbeständig, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,

Metallzahl (Kupfer): 5,800 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
Nennspannung U 500 V
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25...90 °C
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Außen-Ø ca. 8,9 mm
Ader-Zahl 4
Schirm über Verseilelement ohne
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...90 °C
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Mantel-Farbe schwarz
Mantelmaterial PVC
Schutzleiter Ja
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Verseilelement nein
Schirm über Verseilung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse ohne
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m k.A.
Aufmachung Schnitt
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Ja
Kleinster Biegeradius 7
Werkstoff der Aderisolation PVC
Ader-Kennzeichnung Ziffern
 
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Leiternennquerschnitt 1,5
AWG-Größe 16
Leiter-Material Kupfer
Kabelgeometrie rund
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 Nein
Mit Schutzleiter Ja
Spezifizierung Aderisolation sonstige
Leiter-Oberfläche blank
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 37,8 mm
Spezifizierung Mantelmaterial sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 37,8 mm
Leiternennquerschnitt 1,5 mm²
Gewicht 2
Zolltarifnummer 85444995
Newlec Nein
Herkunftsland USA
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe