ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G10
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiternennquerschnitt
Leiter-Klasse
Leiter-Form
Ader-Zahl
Hilfsleiter-Zahl
Werkstoff der Aderisolation
Spezifizierung Aderisolation
Ader-Kennzeichnung
Max. zulässige Leitertemperatur
Schirm
Beidraht
Mit Schutzleiter
Mantelmaterial
Spezifizierung Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Kabelgeometrie
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Außen-Ø ca.
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Nennspannung U0
Nennspannung U
Gewicht
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Aufmachung
Hauptleiter-Nennquerschnitt
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
Flammwidrig
Hauptader-Kennzeichnung
Hauptader-Zahl
Maximallänge Ring
Newlec