Signalleitung, konfektioniert Typ: 6FX8002-2DC10 Drive-CLiQ mit 24V Stecker RJ45 IP20 auf Modulseite und IP67 auf Motorseite MOTION-CONNECT 800PLUS fr
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ader-Kennzeichnung
Kabel längswasserdicht
Kabel querwasserdicht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
Zulässige Art der Installation im Erdreich
Mantelmaterial
Bewehrung/Armierung
Raucharm nach EN IEC 61034-2
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Geeignet als Telefonkabel
Geeignet als Computer-Datenkabel
Geeignet als Signalkabel
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Funktionserhalt
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Isolationserhalt nach IEC 60331
Raucharm nach EN 61034-2
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Newlec