Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G6 N
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
AWG-Größe
Leiternennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Schirm über Verseilelement
Verseilelement
Schirm über Verseilung
Werkstoff der Aderisolation
Spezifizierung Aderisolation
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2
Ader-Kennzeichnung
Mit Schutzleiter
Mantelmaterial
Spezifizierung Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Kabelgeometrie
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Außen-Ø ca.
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Nennspannung U0
Nennspannung U
Gewicht
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Aufmachung
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Leiternennquerschnitt
Raucharm nach EN 61034-2
Newlec